OWLTECH(オウルテック)
MagSafe対応iPhoneを壁にお手軽貼付け 強力粘着シールタイプ マグネットステッカー
MagSafe対応iPhone用のマグネットステッカー
強力粘着シールタイプ
5mmの厚みがカメラと壁の干渉を軽減
場所を選ばないシンプルなデザイン
材質
ABS樹脂、磁石
耐荷重
約300g以下
本体質量(g)
約14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)約58×5×58
対応機種
MagSafe対応スマートフォン、iPhone15、iPhone14、iPhone13、iPhone12シリーズ対応
保証期間
初期不良のみ交換保証
設置場所
(設置可能):平面な場所(壁、鏡などの固い材質)
内容量
1個
注意
※耐荷重はケース・アクセサリーを装着した際の参考値です。
※使用状況によっては機器が落下するおそれがあります。
※設置する場所、位置などによっては機器が破損するおそれがあります。必ず使用前に固定されていることをご確認のうえ、使用して下さい。また、本製品は磁気を使用しております。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけるとデータ破損、読み取りエラーが発生するおそれがあります。
※本製品は仕様上、機器の固定のみが可能です。充電はできません。
※非対応のケース・機器は固定することができません。予めご了承下さい。
※Android端末は非対応となります。
※(設置不可):柔らかい材質(本革、合成レザーなど表面が柔らかい素材に貼り付けた場合、破損・変色・取り付け跡が残るおそれがあります。)、水まわり・火気の近く(浴槽・コンロなど)、曲面
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79482219
OWL-MGWR01-BK
黒
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79482228
OWL-MGWR01-WH
白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください