曜日別特売

PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル

PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル - OWLTECH(オウルテック)PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル - OWLTECH(オウルテック)PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル - OWLTECH(オウルテック)PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル - OWLTECH(オウルテック)PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル - OWLTECH(オウルテック)PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル - OWLTECH(オウルテック)PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル - OWLTECH(オウルテック)PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル - OWLTECH(オウルテック)

1本で2役の便利な2in1ケーブル
超やわらかでからまりにくい
ストッパー切り替えで使い分け簡単
T字ケーブルだからポート周りがすっきり
USBPD60W充電/データ転送対応
MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)
安心の1年保証

ホワイト電流(A)最大20V/3A充電対応USBPD(PowerDelivery)対応コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-USBType-C(USB-C)(オス)/Lightning(オス)対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種保証期間1年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)ケーブル種類やわらか適合用途充電/データ転送内容量1個
注意
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※充電器側のコネクターはUSBType-C(USB-C)になります。別途AC充電器(USBType-C(USB-C)ポート)などが必要です。
※充電環境により供給される電流値は異なります。
※USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79482115OWL-CBSCLC10-WH1約27
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
79482124OWL-CBSCLC20-WH2約61
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79482124OWL-CBSCLC20-WH79482115OWL-CBSCLC10-WHOWL-CBSCLC20-WH PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル OWLTECH(オウルテック) 79482115PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブルOWLTECH(オウルテック)1個
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする