曜日別特売

ライザーキット一式(W2) パッドタイプW2

ライザーキット一式(W2) パッドタイプW2 - RENJAPAN

エスカレーターのライザー(蹴込)個所を清掃する専用パッドです。
対応エスカレーターは東芝、オーチス
エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。
エスカレーターライザー清掃用のブラシです。使用回数制限はありません。溝底に付着した埃と油汚れを書き出します。
エスカレーターライザー用の洗浄液(中性洗剤)です。
原液にて使用します。
スプレイヤーに入れて使用する際、よく振ってから吹きかけて下さい。
取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ
使用回数:30回
乾燥方法:水洗い
乾燥方法:手絞り&日陰にて乾燥(2~3日)
伸縮式ハンドルが1本ついてきます。
伸縮式ハンドルが取り付けられます。
スプレイヤーに入れてライザーへ吹きかけても、垂れ落ちにくいゲル状になっています。
長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。
清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。

用途
エスカレーターのライザー(蹴込)清掃用パッド。
エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。
エスカレーターライザー清掃時にします。主に埃汚れを掻き出します。
エスカレーターライザー清掃時にします。
エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
セット内容ライザーパッド2本、伸縮式ハンドル1本、ライザーパッドホルダー1セット、ライザーブラシ1個、洗浄液3本(ライザー用)繰り返し・詰め替え対応内容量1式
注意
※エスカレーターメーカーごとに、溝の形状が異なります。
※パッドタイプ(V1、V2、W1、W2)の判断にお困りの場合は、メーカーまでお問合せ下さい。
※エスカレーター清掃以外のご使用はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79482395-
182,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,400/税込¥3,740
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,400/税込¥3,740
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥13,000/税込¥14,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,600/税込¥7,260

商品説明動画

【エスカレーター清掃キット】REN清掃キットの取説動画 ライザー清掃編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする