曜日別特売

ステップキット一式(800V) V型800mm幅エスカレーター用

ステップキット一式(800V) V型800mm幅エスカレーター用 - RENJAPAN

800mm幅のエスカレーター用。V型。対応エスカレーターは三菱・シンドラー・東芝・フジテック。
エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。
ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。
取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ
ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。
使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。
※W型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。
エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。
800mmエスカレーターで70回清掃が可能です。
ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。
長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。
清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。

用途
エスカレーターのステップ清掃用パッド。
エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。
ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。
エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
セット内容クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本繰り返し・詰め替え対応内容量1式
注意
※12回以上に再利用はPL保険の対象外となりますので、ご注意ください。
※使用後のパッド洗浄は、高圧洗浄機を使うとパッドがボロボロになりますので、ご使用を控えて下さい。
※東芝とフジテックはV型・W型の両方が存在します。パッドタイプ(VorW)を判別する場合は、メーカーまでお問合せ下さい。
※希釈倍率を変えても、汚れの落ち具合に変化はありませんので、10倍に希釈してご使用下さい。
※エスカレーター清掃以外のご使用はお控え下さい。
※水1800cc、洗浄液200ccを入れて10倍に希釈したステップ用洗浄液を作って下さい。
※エスカレーター清掃以外のご使用はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79482334-
262,200
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,200/税込¥5,720
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,200/税込¥5,720
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥21,000/税込¥23,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

【エスカレーター清掃】初めてのステップ清掃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする