MOTTERU
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ (スモーキーカラー)(MOT-CBBAND04-SK)
大きくなってまとめやすい
調整可能でより便利に
お手入れ簡単
アイデア次第で使い方いろいろ
誰でも簡単4STEP
材質
シリコン
色
スモーキーカラー
質量(g)
(パッケージ込み)約74
本体質量(g)
約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)約13×1×150、(パッケージ)約120×15×217
保証期間
初期不良のみ交換保証
内容量
1個
注意
※直径約7mmまでのケーブルを推奨
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79482027
MOT-CBBAND04-SK
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください