MOTTERU
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (カフェカラー)(MOT-CBBAND03-CF)
カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ
誰でも簡単4STEP
アイデア次第で使い方いろいろ
合計6本入り(6色×各1本)
材質
シリコン
色
カフェカラー
質量(g)
(パッケージ込み)約52
本体質量(g)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)約13×1×120、(パッケージ)約84×15×200
保証期間
初期不良のみ交換保証
内容量
1個
注意
※直径約5.5mmまでのケーブルを推奨
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79482018
MOT-CBBAND03-CF
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください