AFF WARE
車用サンシェード 折り畳み式 傘型 UVカット フロントガラス 断熱サンシェード
車用のサンシェードです。傘型のサンシェードでパッと開いてフロントガラスに設置することができます。日光を遮るUVカット率99.9%の高い断熱効果があります。
仕様
10本骨組み
付属品
収納カバー
材質
アルミニウム合金、サンシェード生地
色
シルバー
機能
紫外線カット、遮光カット、遮熱カット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79493200
AFF-SUN001
300
約125×65×110
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
車上渡し
79493209
AFF-SUN002
350
約140×80×126
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください