【組立設置サービス】電動昇降テーブル

【組立設置サービス】電動昇降テーブル - アイリスオーヤマ【組立設置サービス】電動昇降テーブル - アイリスオーヤマ【組立設置サービス】電動昇降テーブル - アイリスオーヤマ【組立設置サービス】電動昇降テーブル - アイリスオーヤマ【組立設置サービス】電動昇降テーブル - アイリスオーヤマ【組立設置サービス】電動昇降テーブル - アイリスオーヤマ【組立設置サービス】電動昇降テーブル - アイリスオーヤマ【組立設置サービス】電動昇降テーブル - アイリスオーヤマ

【組立設置サービス付き】
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。

幅(mm)1200高さ(mm)720~1200奥行(mm)650使用工具プラスドライバー、メジャー耐荷重(kg)50使用温度(℃)0~40定格消費電力(W)90定格入力電圧(V)AC100~240主要材質メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター連続使用時間(分)連続使用2、停止使用18最大速度(m/sec)25サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。搬入設置以外の作業は原則お受けすることができません。
※組立を行う作業スペースの確保をお願い致します。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ及び特殊搬入が必要な場合はお受けすることが出来ませんのでご注意ください。
※ご注文後にご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご準備をお願い致します。
※複数台ご注文の場合は条件が変わることがありますので事前にお問い合わせください。(台数によっては一括でお受けすることが出来かねることがございます。)
※ご訪問の際に入室の許可や事前申請等の手続きが必要な納品先へは対応できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79491626【組立設置サービス】DST-1200ホワイト
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79491635【組立設置サービス】DST-1200ナチュラル
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする