浅香工業
てんびん棒
肩に担ぎやすいような形状になっております
用途
両端に物を取り付け、肩に担いで運搬するための棒です
材質
頭部材質:/柄部材質:天然木
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79482684
90652
1350
1.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
79482700
90669
1500
1.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください