浅香工業
多肉土入れ
12角形状なので、持ちやすく転がりにくい
用途
鉢やプランターへの土入れに適します。多肉植物の植え替えや寄せ植え作業に適します
全長(mm)
165
質量(kg)
0.03
径(Φmm)
62
サイズ(inch)
大
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79482648
193984
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください