浅香工業
ステンB型剪定鋏鋼付200mm
用途
生木、果樹等の剪定作業に適します
材質
スチール
全長(mm)
200
質量(g)
300
刃長(mm)
55
切断能力(mm)
15(※生木に限る)
使用目的
剪定
切断対象
生木、果樹等
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79482517
192019
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください