浅香工業
刈込鋏 145 短柄付
切れ味と強度を両立させた刃の角度です
用途
庭木の剪定、整枝作業に適します
材質
頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)
465
質量(g)
700
刃長(mm)
140
切断能力(mm)
10(※生木に限る)
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79482727
155306
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください