金象印
スパイキハンマー柄
用途
スパイキハンマー用の替柄です
材質
頭部材質:/柄部材質:天然木
質量(kg)
0.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79482876
94821
750
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
79482885
94814
900
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください