曜日別特売

メタリックツイスト

メタリックツイスト - 金象印

ひねることで常に角で草を刈り鋭い切れ味を持続
他の製品より耐磨耗性を目的に素材・製法を新しくしアルミニウム粉を含むことにより切れ味・耐久性がUP
用途:石や異物の多い場所・木の根際などの草刈に最適

用途石や異物の多い場所・木の根際などの草刈に最適形状ツイスト材質ポリアミドコポリマー直径(Φmm)3.4質量(g)約285コード長さ(m)40先幅(mm)3.4(対角)、2.4(対辺)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794827541301543.440
オープン
1,888
2,077(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする