金象印
メタリックツイスト
角型をひねっている形状なので切れ味に優れます
用途
草刈用ナイロンコードです。アルミニウム粉配合なので切れ味に優れ、長持ちします
形状
ツイスト
材質
樹脂
直径(Φmm)
3.4
先幅(mm)
3.4(※対角)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
コード長さ(m)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79482788
131801
3.4
10
約100
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
79482815
131818
3.4
50
約500
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください