曜日別特売

三本備中鍬 1200樫柄付

三本備中鍬 1200樫柄付 - 金象印三本備中鍬 1200樫柄付 - 金象印三本備中鍬 1200樫柄付 - 金象印三本備中鍬 1200樫柄付 - 金象印三本備中鍬 1200樫柄付 - 金象印三本備中鍬 1200樫柄付 - 金象印三本備中鍬 1200樫柄付 - 金象印三本備中鍬 1200樫柄付 - 金象印
(1件のレビュー)

3本爪タイプ/頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています

用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1200質量(kg)1.9頭部長(mm)205先幅(mm)165内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7948285873077
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79482858
2024-09-13
用途: 畑耕作
製造業

以前購入した備中鍬が脆弱で歯が曲がったり抜けたりしたので購入。しっかり耕せて満足。耐久性派これから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする