金象印
唐鍬 1200樫柄付
頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
用途
硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します
材質
頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)
1200
質量(kg)
1.6
頭部長(mm)
195
先幅(mm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79482824
73084
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください