金象印
ステン平鍬 1200柄共
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです/頭部は錆びにくく土離れの良いステンレス刃物鋼使用です。
用途
うね上げ、土寄せ、整地作業に適します
材質
頭部:ステンレス+二層鋼板刃物鋼/柄部:天然木
全長(mm)
1200
質量(kg)
1.3
頭部長(mm)
245
先幅(mm)
120
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79482867
70802
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください