金象印
ステン谷ガキ鍬鋼付 柄ナシ
刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途
ステン谷ガキ鍬用の替頭です
材質
頭部:ステンレス+二層鋼板
長さ(mm)
【頭部】280
質量(kg)
0.9
頭部長(mm)
280
先幅(mm)
160
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79482849
70696
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください