曜日別特売

プチドームL

プチドームL - 喜久和プチドームL - 喜久和プチドームL - 喜久和プチドームL - 喜久和プチドームL - 喜久和
(1件のレビュー)

直径36mm全長63mmで一般的な玉肥の大が入るLサイズ。
散水時の肥料の落下を防ぎます。
古い肥料による根づまりを防ぎます。
うじ虫の発生を抑え肥料を鳥や小動物から守ります。
施肥の切上げが簡単で管理が楽になり、美観もOK!
球形でコンパクトなデザインは、従来品に比べ耐久性抜群です。
柔軟なポリエチレン製で水の中で揉んで洗えば繰返し使えます。
施肥の悩みを解消するために生まれたヒット商品「プチドーム」。

寸法(mm)全長:約63/直径:約36入数(枚)100内容量1個(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79484608#2655
オープン
2,788
3,067(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79484608
2025-04-21
用途: 盆栽の肥料入れ

他社のものより耐久性に優れ水圧の高い水やりにも落下せず重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする