ワイドスパイダーながもっち

ワイドスパイダーながもっち - 喜久和

従来品に比べ刃先をワイド(幅広)&扇刃にすることにより(特許取得済)、耐久力、切れ味が向上!

用途自走式あぜ草刈機用ブレード。適合機種オーレック:SP(50.550.850.650.851)/共立:AZ(550.650.851)/アグリップ: SP(550.850.650.851)セット内容4枚組/ワッシャ/ロックナット全長(mm)約260穴径(Φmm)約10内容量1個(4本組)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79484748#0011
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする