カラーアルミ線 80g

カラーアルミ線 80g - 喜久和カラーアルミ線 80g - 喜久和カラーアルミ線 80g - 喜久和カラーアルミ線 80g - 喜久和カラーアルミ線 80g - 喜久和カラーアルミ線 80g - 喜久和カラーアルミ線 80g - 喜久和カラーアルミ線 80g - 喜久和

80gと少量ですので小品盆栽や初心者の方で多くのサイズを揃えたい方に好評です。
色は黒褐色になります。
盆栽整枝用のアルミ線です。

黒褐色質量(g)約80
全9種類を絞り込む
長さ(m)
太さ(Φmm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
太さ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79484170#17021個(1mm)約37.9約1
700
699
769(税込)
3日以内出荷
79484179#17021個(1.5mm)約16.8約1.5
550
549
604(税込)
3日以内出荷
79484188#17021個(2mm)約9約2
550
549
604(税込)
3日以内出荷
79484197#17021個(2.5mm)約6約2.5
550
549
604(税込)
3日以内出荷
79484206#17021個(3mm)約4.1約3
550
549
604(税込)
3日以内出荷
79484215#17021個(3.5mm)約3約3.5
550
549
604(税込)
3日以内出荷
79484224#17021個(4mm)約2.3約4
550
549
604(税込)
3日以内出荷
79484240#17021個(4.5mm)約1.8約4.5
550
549
604(税込)
3日以内出荷
79484249#17021個(5mm)約1.5約5
550
549
604(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする