曜日別特売

アルミ線 500g

アルミ線 500g - 喜久和アルミ線 500g - 喜久和アルミ線 500g - 喜久和アルミ線 500g - 喜久和アルミ線 500g - 喜久和アルミ線 500g - 喜久和アルミ線 500g - 喜久和アルミ線 500g - 喜久和

盆栽用カラー(黒褐色)アルミ線500g束です。

質量(g)約500
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
太さ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79484346#17081個(1mm)約236約1
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
79484355#17081個(1.2mm)約166.5約1.2
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
79484364#17081個(1.5mm)約106約1.5
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
79484380#17081個(1.8mm)約73約1.8
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
79484389#17081個(2mm)約59約2
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
79484398#17081個(2.5mm)約38約2.5
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
79484407#17081個(3mm)約26約3
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
79484416#17081個(3.5mm)約19約3.5
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
79484425#17081個(4mm)約14約4
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
79484434#17081個(4.5mm)約11約4.5
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
79484450#17081個(5mm)約9約5
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
79484459#17081個(5.5mm)約7約5.5
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
79484468#17081個(6mm)約6約6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする