喜久和
刈込鋏
垣根のお手入れや背が伸びた雑草刈りにも使えます。
標準サイズの刈込鋏です。
寸法(mm)
刃部:150(カシメの中心から刃先まで)
全長(mm)
655
質量(g)
780
柄長さ(mm)
445
刃渡り(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79483470
#1512
オープン
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください