曜日別特売

小品盆栽作業台

小品盆栽作業台 - 喜久和小品盆栽作業台 - 喜久和

天板直径18cm、台座20cm角、高さ13cmで安定性は抜群です。
台座は3.2mm厚、天板は4mm厚の鉄板を使用し、さらに天板には1mm厚の天然ゴムを貼り付けてあり、固定用のストッパーも付いています。
#1387 小品盆栽用自在式仕立台を装着する事ができます。
小品盆栽作業台の普及タイプです。

質量(g)約2310天板寸法(mm)直径約Φ180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79483034#1381
オープン
7,488
8,237(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盆栽関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする