北勢型 ステン平鍬鋼付1050柄付

北勢型 ステン平鍬鋼付1050柄付 - 豊穣北勢型 ステン平鍬鋼付1050柄付 - 豊穣

刃部は切れ味に優れる鋼付です

用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します材質頭部:ステンレス+二層鋼板/柄部:天然木全長(mm)1050質量(kg)1.3頭部長(mm)315先幅(mm)140内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7948482778492
オープン
12,880
14,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする