豊穣
土佐型 五又鍬剣先 1500柄付
頭部は焼入れ、焼戻しの熱処理を行っております。柄部は丈夫な樫材を使用
用途
刃先が剣状に尖っており土ささりがよく、畑等の掘り起こし作業に適しています
材質
頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)
1510
質量(kg)
1.8
頭部長(mm)
280
先幅(mm)
167
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79484809
74780
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください