豊穣
丹波型 丸ヒツ鍬大 1350柄付
刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途
うね上げ、土寄せ、整地作業に適します
材質
頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)
1350
質量(kg)
1.1
頭部長(mm)
245
先幅(mm)
125
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79484800
78509
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください