浅香工業
越中鍬柄 1050 リング付
用途
鍬用の替柄です
材質
頭部材質:/柄部材質:天然木
全長(mm)
1050
質量(kg)
0.6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79486525
97837
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください