浅香工業
樫 背丸 1350リング付
交換用柄
材質
樫
寸法(mm)
【手元側】29×33【頭部側】31×34
全長(mm)
1350
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79486455
1058
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください