浅香工業
郡上ジョレン柄 900 リング付
用途
金象郡上ジョレン用の替柄です
材質
頭部材質:/柄部材質:天然木
全長(mm)
900
質量(kg)
0.4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79486629
95092
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください