浅香工業
杓の柄 25×600
用途
杓用の替柄です
材質
頭部材質:/柄部材質:天然木
全長(mm)
600
質量(kg)
0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79486656
93767
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください