浅香工業
紀州型背丸柄 木製クサビ付1050 リング付
木製のクサビ付きです
用途
鍬用の替柄です
材質
頭部材質:/柄部材質:天然木
全長(mm)
1050
質量(kg)
0.43
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79486620
93958
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください