曜日別特売

販売用 溝さらえ小 柄 900

販売用 溝さらえ小 柄 900 - 浅香工業販売用 溝さらえ小 柄 900 - 浅香工業

溝さらえ用交換柄

材質天然木寸法(mm)【柄部】頭部側:Φ22/手元側:Φ25全長(mm)900質量(g)300内容量1本
注意
※お客様にて、鉄ハンマー等での釘打ちが必要な製品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7948650795411
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする