浅香工業
椎 手鍬柄 1500
用途
鍬用の替柄です
材質
頭部材質:/柄部材質:天然木
全長(mm)
1500
質量(kg)
0.7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79486674
96904
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください