金象印
酪農用プラスコップ 柄共
先端部にポリカーボネートを使用しているので、丈夫で長持ちします
用途
エサやり、飼料すくい、フンの処理等に適します
材質
頭部材質:樹脂/柄部材質:天然木
寸法(mm)
全長:1180/先幅:340/頭部長さ:410
質量(kg)
0.9
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79486796
124290
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください