金象印
酪農用プッシャー 柄共
用途
エサやり、飼料まとめ等に適します。地面との摩擦により生じる音が静かなので、牛等に与えるストレスを軽減します
材質
頭部材質:樹脂/柄部材質:天然木
寸法(mm)
全長:1370/頭部高さ:288/先幅:495
質量(kg)
1.2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79486787
124283
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください