曜日別特売

谷ガキ鍬鋼付40°1500柄共

谷ガキ鍬鋼付40°1500柄共 - 金象印谷ガキ鍬鋼付40°1500柄共 - 金象印谷ガキ鍬鋼付40°1500柄共 - 金象印谷ガキ鍬鋼付40°1500柄共 - 金象印谷ガキ鍬鋼付40°1500柄共 - 金象印

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用していますので土ささりに優れています。
うね上げ、土寄せ、整地作業。

全長(mm)1500質量(kg)1.8柄長さ(mm)1500材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)280先幅(mm)160内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7948681470573
オープン
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする