曜日別特売

長型ラベル

長型ラベル - 喜久和長型ラベル - 喜久和長型ラベル - 喜久和長型ラベル - 喜久和

ポリプロピレン製の園芸用のラベルです。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79487715#16211個(15cm×10枚)長さ:約145/幅:約19/厚さ:約110
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
79487724#16231個(11cm×15枚)長さ:約112/幅:約16/厚さ:約115
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
79487740#16241個(9cm×20枚)長さ:約90/幅:約14/厚さ:約120
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
79487749#16251個(7.5cm×25枚)長さ:約74/幅:約12/厚さ:約125
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする