喜久和
特上草取用小鎌
切れ味が鋭く、研ぎも楽にできます。
喜久和のロングセラーです。
昔ながらの職人手造りの小鎌です。
寸法(mm)
刃部:130(呼び寸法4寸/120)
規格
4寸
柄長さ(mm)
240
刃渡り(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79487207
#1554
オープン
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください