草取用小鎌

草取用小鎌 - 喜久和

日本製で切れ味も鋭くお求めやすい小鎌です。
研ぎも数回可能です。
特殊刃物鋼を使用した鋼付小鎌です。

寸法(mm)刃部:125(呼び寸法120)質量(g)105規格4寸柄長さ(mm)235刃渡り(mm)105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79487189#1551
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする