喜久和
特上 草取用小鎌 3.5寸
小ぶりで細かいところの草刈りに便利です。
切れ味が鋭く、かつ研ぎやすく、長く愛用できます。
喜久和のロングセラーです。
昔ながらの職人手造りの小鎌です。
寸法(mm)
刃部:110
質量(g)
90
柄長さ(mm)
240
刃渡り(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79487250
#2542
オープン
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください