草取用大鎌

草取用大鎌 - 喜久和

中厚タイプで硬いススキなども刈り取れます。
研ぎなおしもでき、永くお使いになれます。
昔ながらの手作りの大鎌です。

質量(g)240規格中厚柄長さ(mm)450刃渡り(mm)175(呼び寸法195)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79487225#1556
オープン
4,288
4,717(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする