喜久和
草取用小鎌
日本製で切れ味も鋭くお求めやすい小鎌です。
研ぎも数回可能です。
少し大型ですが軽くて使いやすい、特殊刃物鋼を使用した鋼付小鎌です。
寸法(mm)
刃部:150
質量(g)
140
規格
5寸
柄長さ(mm)
300
刃渡り(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79487198
#1552
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください