喜久和
造園用 刈込鋏 止型
鋼は白紙鋼、柄は樫材になります。
職人手造りのプロ用(造園業用)の本職用刈込鋏です。
寸法(mm)
刃部:215
全長(mm)
820
柄長さ(mm)
545
刃渡り(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79487408
#2511
オープン
¥
43,880
¥
48,268
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください