曜日別特売

芝刈兼用刈込鋏

芝刈兼用刈込鋏 - 喜久和

垣根のお手入れや芝生のお手入れに、背が伸びた雑草刈りにも使えます。
小型で女性にも使いやすいサイズの刈込鋏です。

寸法(mm)刃部:140(カシメの中心から刃先まで)全長(mm)490質量(g)510柄長さ(mm)290刃渡り(mm)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79487374#1511
オープン
3,480
3,828(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする