喜久和
針金切
盆栽用の針金切です。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
規格
切断能力
切断能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79487609
#1245
205
205
大
【銅線】#10
【アルミ線】4mmまで
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
79487618
#1246
180
143
小
【銅線】#12
【アルミ線】3mmまで
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください