豊穣
郡上ジョレン 900柄付
刃部には切れ味に優れる炭素鋼を使用
用途
泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業に適します
材質
頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)
910
質量(kg)
1.6
頭部長(mm)
175
先幅(mm)
235
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79487950
72012
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください