豊穣
黒平板鍬 1200柄付
頭部は焼入れ、焼戻しの熱処理を行っております。柄部は丈夫な樫材を使用
用途
畑の土寄せ作業や畝作り作業に便利です
材質
頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)
1220
質量(kg)
1.2
頭部長(mm)
212
先幅(mm)
122
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79487959
74759
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください