曜日別特売

稲枝型 三本備中鍬 1200柄付

稲枝型 三本備中鍬 1200柄付 - 豊穣稲枝型 三本備中鍬 1200柄付 - 豊穣

3本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています

用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1215質量(kg)1.7頭部長(mm)175先幅(mm)175内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7948791679457
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする